Motion
6930ZZ

NSK
6930ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 150 mm de DI, 210 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00059033
No. Fabricante 6930ZZ
Precio5,547.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6930ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 150 mm de DI, 210 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00059033
No. Fabricante 6930ZZ
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
Su precio$5,547.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6930 ZZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    210 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    28 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    6930ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176724046
  • UPC_NO
    029176724046
  • Descripción
    6930 ZZ BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6930ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 150 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 210 mm y un ancho de 28 mm, doble blindaje para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo