Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno95 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general18 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC0
- Ancho del anillo exterior18 mm
- Número de catálogo del fabricante6919ZZ
- Número de Upc del fabricante029176418426
- UPC_NO029176418426
- Descripción6919ZZ BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105056
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6919ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 95 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 18 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación