Motion
6918ZZ

NSK
6918ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 125 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00059044
No. Fabricante 6918ZZ
Precio1,364.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6918ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 125 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00059044
No. Fabricante 6918ZZ
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
Precio1,364.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6918ZZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    6918ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176418419
  • UPC_NO
    029176418419
  • Descripción
    6918ZZ BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6918ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 90 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 125 mm y un ancho de 18 mm, doble blindaje para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo