Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ancho general11 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto29 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial2030 lbf
- Capacidad de carga estática radial1070 lbf
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior11 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.26000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete0.64 mm
- Serie7200
- Peso0.11 lb
- Número de Upc del fabricante097741016247
- UPC_NO097741016247
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7202 BRG ACERO
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular