Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general12 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto29 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaPrecarga de luz
- Capacidad de carga dinámica radial4380 lbf
- Capacidad de carga estática radial2970 lbf
- Material de la jaulaBronce
- Ancho del anillo interior12 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.18000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Radio de filete0.64 mm
- Serie7200-D
- Peso0.32 lb
- Número de Upc del fabricante097741016278
- UPC_NO097741016278
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7203 ACERO DU BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular