Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general12 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de jaulaPresionado
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial11000 N
- Capacidad de carga estática radial6100 N
- Material de la jaulaAcero
- Código de armonización8482.10.5028
- País de origenJP
- Ancho del anillo interior0.4724 pulg., 12.000 mm
- ConfiguraciónUno
- RPM Máx.22000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónClase ISO 0
- Radio de filete0.6 mm
- Serie72B
- Peso0.15 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359437195
- UPC_NO4547359437195
- Descripción7203BG COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerThis innovative stainless steel two-bolt flange design offers a superior alternative to the current OEM model, significantly reducing downtime by minimizing failures and maintenance needs.
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.