Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general16 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial5350 lbf
- Capacidad de carga estática radial3510 lbf
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior16 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.12000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Radio de filete1 mm
- Serie7000-PJ
- Peso0.47 lb
- UPC_NO097741016391
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7206 PJ BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular