7206 ACERO

MRC (SKF)
7206 STEEL

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 29 °
Artículo MI #00059216
No. Fabricante 7206 STEEL
Precio609.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
7206 STEEL

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 29 °
Artículo MI #00059216
No. Fabricante 7206 STEEL
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
Precio609.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7206 BRG ACERO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    29 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    11.8 kN
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    7200
  • Peso
    0.50 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741016360
  • UPC_NO
    097741016360
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    7206 BRG ACERO
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo