7204 BECBM

SKF
7204 BECBM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 14 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00059220
No. Fabricante 7204 BECBM
Precio136.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7204 BECBM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 14 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00059220
No. Fabricante 7204 BECBM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio136.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7204 BECBM BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14.3 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    8.15 kN
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    72
  • Peso
    0.26 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577611932
  • UPC_NO
    7316577611932
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    7204 BECBM BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos