7206 BEGAY

SKF
7206 BEGAY

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho de 16 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00059249
No. Fabricante 7206 BEGAY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7206 BEGAY

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho de 16 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00059249
No. Fabricante 7206 BEGAY
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7206 BEGAY BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    15.6 kN
  • Material de la jaula
    Latón
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    72
  • Peso
    0.45 lb
  • UPC_NO
    7316577610140
  • Descripción
    7206 BEGAY BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos