Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general17 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto29 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial5260 lbf
- Capacidad de carga estática radial3820 lbf
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior17 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.12000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1 mm
- Serie7200
- Peso0.69 lb
- Número de Upc del fabricante097741016414
- UPC_NO097741016414
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7207 BRG ACERO
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular