Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general17 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaPrecarga de luz
- Capacidad de carga dinámica radial11400 lbf
- Capacidad de carga estática radial9330 lbf
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior17 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.8500 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Radio de filete1 mm
- Serie7200-PJD
- Peso0.72 lb
- Número de Upc del fabricante097741016445
- UPC_NO097741016445
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7207 PJ DU BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular