Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general19 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaPrecarga de luz
- Capacidad de carga dinámica radial13900 lbf
- Capacidad de carga estática radial12600 lbf
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior19 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.7000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Radio de filete1 mm
- Serie7200-PJD
- Peso1.00 lb
- Número de Upc del fabricante097741016520
- UPC_NO097741016520
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7209 PJ DU BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular