Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general18 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto29 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial6900 lbf
- Capacidad de carga estática radial5130 lbf
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior18 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.10000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1 mm
- Serie7200
- Peso0.88 lb
- Número de Upc del fabricante097741016452
- UPC_NO097741016452
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7208 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular