Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general12 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de jaulaPresionado
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial12000 N
- Capacidad de carga estática radial6600 N
- Material de la jaulaAcero
- Código de armonización8482.10.5028
- País de origenJP
- Ancho del anillo interior0.4724 pulg., 12.000 mm
- ConfiguraciónUno
- RPM Máx.26000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónClase ISO 6
- Radio de filete0.6 mm
- Serie72
- Peso0.14 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359437621
- UPC_NO4547359437621
- Descripción7203P6 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.