208RDU

MRC (SKF)
208RDU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, Ancho de 18 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, C3
Artículo MI #00059358
No. Fabricante 208RDU
Precio1,138.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
208RDU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, Ancho de 18 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, C3
Artículo MI #00059358
No. Fabricante 208RDU
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
Precio1,138.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
208 R DU BRG DE HORNO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    200-RD
  • Peso
    0.88 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741004114
  • UPC_NO
    097741004114
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    208 R DU BRG DE HORNO
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo