Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general19 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial36.1 kN
- Capacidad de carga estática radial26.2 kN
- Material de la jaulaBronce mecanizado
- Radio de filete1.1 mm
- Serie7200B
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO637410096202
- Descripción7209 BM BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular