Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general20 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto29 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial7460 lbf
- Capacidad de carga estática radial6070 lbf
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior20 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.8300 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1 mm
- Serie7200
- Peso1.10 lb
- UPC_NO097741016537
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7210 BRG ACERO
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular