Motion
7210 BM
Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00059454
No. Fabricante 7210 BM
Precio717.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00059454
No. Fabricante 7210 BM
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
Precio717.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7210 BM BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    28.6 kN
  • Material de la jaula
    Bronce mecanizado
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    7200B
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    637410096226
  • Descripción
    7210 BM BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo