Motion
7211PJDU

MRC (SKF)
7211PJDU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 21 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00059491
No. Fabricante 7211PJDU
Precio222.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
7211PJDU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 21 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00059491
No. Fabricante 7211PJDU
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
Su precio$222.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7211 PJ DU BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Material de la jaula
    Latón
  • Descripción
    7211 PJ DU BRG
  • Tipo dúplex
    De espalda a espalda, cara a cara
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    097741016605
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    097741016605
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17200 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    7200-PJD
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Peso
    1.45 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo