Descripción general
- Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
- Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
- Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general22 mm
- Altura total22 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero (bollas)
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial5700 kgf
- Capacidad de carga estática radial4550 kgf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaLatón
- Código de armonización8482105028
- País de origenJP
- Ancho del anillo exterior22 mm
- RPM Máx.6300 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Radio de filete1.5 mm
- Serie72
- Peso1.81 lb
- Número de Upc del fabricante029176018879
- UPC_NO029176018879
- Declaración de la Propuesta 65
- Características y beneficios• Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los cojinetes hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
- Descripción7212 BYG BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación