Motion
7212DU

MRC (SKF)
7212DU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 110 mm OD, Ancho de 22 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 29 °
Artículo MI #00059532
No. Fabricante 7212DU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
7212DU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 110 mm OD, Ancho de 22 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 29 °
Artículo MI #00059532
No. Fabricante 7212DU
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7212 ACERO DU BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    29 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19800 lbf
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    7200-D
  • Peso
    1.80 lb
  • UPC_NO
    097741016629
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    7212 ACERO DU BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo