Motion
7213-B-XL-MP-UA

FAG (Schaeffler)
7213-B-XL-MP-UA

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 65 mm, DE de 120 mm, anchura de 23 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00059569
No. Fabricante 7213-B-XL-MP-UA
Precio530.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
7213-B-XL-MP-UA

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 65 mm, DE de 120 mm, anchura de 23 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00059569
No. Fabricante 7213-B-XL-MP-UA
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
Precio530.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7213-B-XL-MP-UA

Especificaciones

  • Altura
    1.25
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Longitud
    6
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho
    6.15
  • Ancho general
    23 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14900 lbf
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Material de la jaula
    Caja de latón prensado
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Serie
    7200
  • Peso
    2.625
  • Descripción
    7213-B-XL-MP-UA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos