Motion
7213BYG

NSK
7213BYG

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 65 mm, DE de 120 mm, anchura de 23 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00059570
No. Fabricante 7213BYG
Precio419.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7213BYG

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 65 mm, DE de 120 mm, anchura de 23 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00059570
No. Fabricante 7213BYG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$419.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7213 BYG BRG

Especificaciones

  • Altura
    1.25
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Longitud
    5.55
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho
    5.45
  • Ancho general
    23 mm
  • Altura total
    23 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14900 lbf
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Material de la jaula
    Caja de latón prensado
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Serie
    7200
  • Peso
    2.20 libras, 2.55
  • Número de Upc del fabricante
    029176018909
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    7213 BYG BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo