Motion
7213PJDU

MRC (SKF)
7213PJDU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 65 mm, 120 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00059579
No. Fabricante 7213PJDU
Precio472.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
7213PJDU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 65 mm, 120 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00059579
No. Fabricante 7213PJDU
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
Precio472.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7213 PJ DU BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24300 lbf
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    7200-PJD
  • Peso
    2.48 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097741016681
  • UPC_NO
    097741016681
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    7213 PJ DU BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo