Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior125 mm
- Ancho general24 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexDe espalda a espalda, cara a cara
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaPrecarga de luz
- Capacidad de carga dinámica radial25600 lbf
- Capacidad de carga estática radial26500 lbf
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior24 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Radio de filete1.5 mm
- Serie7200-PJD
- Peso2.68 lb
- Número de Upc del fabricante097741016711
- UPC_NO097741016711
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7214PJDU BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular