Motion
7214B

NTN
7214B

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 70 mm, DE de 125 mm, anchura de 24 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00059600
No. Fabricante 7214B
Precio426.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7214B

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 70 mm, DE de 125 mm, anchura de 24 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00059600
No. Fabricante 7214B
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
Su precio$426.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7214B BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    69000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    58000 N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Configuración
    Uno
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    72B
  • Peso
    2.45 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359444087
  • UPC_NO
    4547359444087
  • Descripción
    7214B BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos