Descripción general
Descripción del fabricante
7215 WN BRG
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general0.9843 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial17600 lbf
- Capacidad de carga estática radial13200 lbf
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior0.9843 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1.5 mm
- Serie7200WN
- Peso2.80 lb
- Número de Upc del fabricante087796074262
- UPC_NO087796074262
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Ranura de llenadoSí
- Conexión a tierra de lavadoNo
- RPM de funcionamiento máximas99122.76354265 RPM (aceite), 74342.07265699 RPM (grasa)
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC-1
- Material de retenciónLatón
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Descripción7215 WN BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad