Motion
7216B

NTN
7216B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00059693
No. Fabricante 7216B
Precio488.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7216B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00059693
No. Fabricante 7216B
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
Precio488.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7216B BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15600 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    1.0236 pulg., 26.000 mm
  • Configuración
    Uno
  • RPM Máx.
    5700 rpm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Peso
    3.285 lb
  • Número de Upc del fabricante
    4547359445046
  • UPC_NO
    4547359445046
  • Descripción
    7216B BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos