Motion
7216-B-XL-MP-UA

FAG (Schaeffler)
7216-B-XL-MP-UA

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 80 mm, DE de 140 mm, anchura de 26 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00059713
No. Fabricante 7216-B-XL-MP-UA
Precio650.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
7216-B-XL-MP-UA

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 80 mm, DE de 140 mm, anchura de 26 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00059713
No. Fabricante 7216-B-XL-MP-UA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio650.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7216-B-XL-MP-UA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    83000 N
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Material de la jaula
    Caja de latón prensado
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    7200
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-1
  • Número de Upc del fabricante
    4012801282789
  • UPC_NO
    4012801282789
  • Descripción
    7216-B-XL-MP-UA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos