Motion
7218B

NTN
7218B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, Ancho de 30 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00059784
No. Fabricante 7218B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7218B

Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, Ancho de 30 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #00059784
No. Fabricante 7218B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7218B BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Capacidad de carga dinámica radial
    107000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    94000 N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.1811 pulg., 30.000 mm
  • Configuración
    Uno
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2 mm
  • Peso
    2.230 kg
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4547359445916
  • Descripción
    7218B BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos