Motion
7219-B-MP
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 95 mm, DE de 170 mm, anchura de 32 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00059829
No. Fabricante 7219-B-MP
Precio832.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 95 mm, DE de 170 mm, anchura de 32 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00059829
No. Fabricante 7219-B-MP
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
Su precio$832.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7219-B-XL-MP

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    123000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    106000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Material de la jaula
    Latón
  • RPM Máx.
    4700 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Serie
    7200
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-1
  • Peso
    6.12 lb
  • UPC_NO
    4012801013536
  • Descripción
    7219-B-XL-MP
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos