Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno95 mm
- Diámetro exterior170 mm
- Ancho general32 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaPrecarga de luz
- Capacidad de carga dinámica radial27900 lbf
- Capacidad de carga estática radial24700 lbf
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior32 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.4300 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie7200-P
- Peso7.11 lb
- Número de Upc del fabricante097741016940
- UPC_NO097741016940
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7219 P DU BRZ BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular