Descripción general
Descripción del fabricante
7220 BM BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior180 mm
- Ancho general34 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial129 kN
- Capacidad de carga estática radial116 kN
- Material de la jaulaBronce mecanizado
- Radio de filete2.1 mm
- Serie7200B
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO637410096394
- Descripción7220 BM BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad