Motion
7220 PJ DU

MRC (SKF)
7220 PJ DU

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 100 mm, diámetro exterior 180 de mm, ancho de 68 mm, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00059895
No. Fabricante 7220 PJ DU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
7220 PJ DU

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 100 mm, diámetro exterior 180 de mm, ancho de 68 mm, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00059895
No. Fabricante 7220 PJ DU
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7220 PJ DU BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    68 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Peso
    7.60 lb
  • UPC_NO
    097741016964
  • Descripción
    7220 PJ DU BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo