Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno105 mm
- Diámetro exterior190 mm
- Ancho general36 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto29 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial33300 lbf
- Capacidad de carga estática radial30800 lbf
- RPM Máx.3900 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie7200
- Peso9.00 lb
- UPC_NO097741017008
- Descripción7221 BRG DE HORNO
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular