Motion
BA2B 459313

SKF
BA2B 459313

Cojinete de contacto angular - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 65 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00059898
No. Fabricante BA2B 459313
Precio2,569.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BA2B 459313

Cojinete de contacto angular - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 65 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00059898
No. Fabricante BA2B 459313
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
Su precio$2,569.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BA2B-459313 JUEGO DE BRG AJUSTE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    65 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Especial
  • Ángulo de contacto
    35 °, 40 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga estática radial
    36000
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    65 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    BA2
  • Peso
    10.90 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577312907
  • UPC_NO
    7316577312907
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    BA2B-459313 JUEGO DE BRG AJUSTE
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos