Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior215 mm
- Ancho general40 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaPrecarga de luz
- Capacidad de carga dinámica radial37100 lbf
- Capacidad de carga estática radial36600 lbf
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior40 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.3200 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie7200-P
- Peso14.32 lb
- Número de Upc del fabricante097741017077
- UPC_NO097741017077
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7224 P DU BRZ BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular