Motion
7224BG

NTN
7224BG

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 120 mm, DE de 215 mm, anchura de 40 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00059949
No. Fabricante 7224BG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7224BG

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 120 mm, DE de 215 mm, anchura de 40 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00059949
No. Fabricante 7224BG
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7224BG BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    165000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    162000 N
  • Material de la jaula
    Latón
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Serie
    72B
  • Peso
    13.69 lb
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4547359447316
  • Descripción
    7224BG BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo