Descripción general
Descripción del fabricante
97224UP2-BRZ JUEGO BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior215 mm
- Ancho general80 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplextándem
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial60700 lbf
- Capacidad de carga estática radial73100 lbf
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior80 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.2400 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie97200 UP2
- Peso29.10 lb
- Número de Upc del fabricante097741038836
- UPC_NO097741038836
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción97224UP2-BRZ JUEGO BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad