Descripción general
Descripción del fabricante
226 BRG DE HORNO RDU
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno130 mm
- Diámetro exterior230 mm
- Ancho general45 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial80500 lbf
- Capacidad de carga estática radial105000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaResina fenólica
- Ancho del anillo interior45 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Radio de filete2.5 mm
- Serie200-RD
- Peso14.30 lb
- Número de Upc del fabricante097741006484
- UPC_NO097741006484
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción226 BRG DE HORNO RDU
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad