Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno140 mm
- Diámetro exterior250 mm
- Ancho general42 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial50000 lbf
- Capacidad de carga estática radial47500 lbf
- Material de la jaulaBronce
- RPM Máx.2050 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2.5 mm
- Serie7200WN
- Peso21.24 lb
- UPC_NO087796076204
- Descripción7228 WN MBR SU BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular