7230 BMPC

NSK
7230 BMPC

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 150 mm, DE de 270 mm, anchura de 45 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00060009
No. Fabricante 7230 BMPC
Precio3,587.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7230 BMPC

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 150 mm, DE de 270 mm, anchura de 45 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00060009
No. Fabricante 7230 BMPC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,587.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7230 BMPC BRG ANTIGUO 7230 BMG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    270 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Altura total
    45 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43800 lbf
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC3, P6
  • Serie
    7200
  • Peso
    24.91 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176101939
  • UPC_NO
    029176101939
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    7230 BMPC BRG ANTIGUO 7230 BMG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo