Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior215 mm
- Ancho general40 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto29 °
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial174 kN
- Capacidad de carga estática radial176 kN
- Material de la jaulaFenólico
- Ancho del anillo interior40 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie7200
- Peso13.00 lb
- Número de Upc del fabricante097741017053
- UPC_NO097741017053
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7224 DU-BAKE BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular