Motion
7226 GS

NSK
7226 BG

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 130 mm, DE de 230 mm, anchura de 40 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00060053
No. Fabricante 7226 BG
Precio2,042.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7226 BG

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 130 mm, DE de 230 mm, anchura de 40 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00060053
No. Fabricante 7226 BG
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
Su precio$2,042.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7226BMG BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    230 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Altura total
    40 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41800 lbf
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Serie
    7200
  • Número de Upc del fabricante
    029176019098
  • UPC_NO
    029176019098
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    7226BMG BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo