7303W
Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 47 mm OD, Ancho de 14 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 20 °, C0
Artículo MI #00060095
No. Fabricante 7303W
Precio127.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 47 mm OD, Ancho de 14 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 20 °, C0
Artículo MI #00060095
No. Fabricante 7303W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio127.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7303 W BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    20 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2080 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    9370 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    7300WN
  • Peso
    0.26 lb
  • UPC_NO
    087796046504
  • Descripción
    7303 W BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo