Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general15 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto29 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial4180 lbf
- Capacidad de carga estática radial2380 lbf
- Material de la jaulaBronce
- Ancho del anillo interior15 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.17000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Radio de filete1 mm
- Serie73
- Peso0.33 lb
- Número de Upc del fabricante097741017220
- UPC_NO097741017220
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7304 BRG ACERO
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular