Descripción general
Descripción del fabricante
7304PJDU BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Ancho general15 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexDe espalda a espalda, cara a cara
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaPrecarga de luz
- Capacidad de carga dinámica radial6900 lbf
- Capacidad de carga estática radial4680 lbf
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior15 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Radio de filete1 mm
- Serie7300-PJD
- Peso0.34 lb
- Número de Upc del fabricante097741017275
- UPC_NO097741017275
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7304PJDU BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad