Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general17 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto29 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial4770 lbf
- Capacidad de carga estática radial3080 lbf
- Material de la jaulaBronce
- Ancho del anillo interior17 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.14000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Radio de filete1 mm
- Serie73
- Peso0.57 lb
- Número de Upc del fabricante097741017282
- UPC_NO097741017282
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción7305 BRG ACERO
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular