Descripción general
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general0.7480 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial7800 lbf
- Capacidad de carga estática radial4650 lbf
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior0.748 pulg.
- RPM Máx.7690 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1 mm
- Serie7300WN
- Peso0.80 lb
- Número de Upc del fabricante087796151314
- UPC_NO087796151314
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Ranura de llenadoSí
- Conexión a tierra de lavadoSí
- RPM de funcionamiento máximas195388.82375928 RPM (aceite), 146541.61781946 RPM (grasa)
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC-1
- Material de retenciónLatón
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Descripción7306 WN MBR SU BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular